Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau L-CUBE WT Vero Air 698x1200x480mm o HL leinen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000618044
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     LC6939N7575
EAN/GTIN:
     4053424652641
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
bodenstehend · 2x Auszug · 1x Möbelwaschtisch weiß · ohne Überlauf · mit Hahnlochbank · Schaftventil inkl. keramischer Ventilabdeckhaube · Raumsparsiphon · c-bonded (Unterbau wird fest mit Keramik verklebt und komplett als ein Bauteil geliefert) · separat beiliegender Befestigungswinkel zur zusätzlichen Befestigung der Keramik an der WandWeitere technische Eigenschaften:· Einbauart Waschtisch: Möbelwaschtisch· Leuchtmittel: ohne Beleuchtung· Modell-Nr.: LC6939
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Höhe:
698 mm
Überlauf:
ohne Überlauf
Variante:
Becken mittig
Tiefe:
480 mm
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Farbe Korpus:
leinen
Farbe Front:
leinen
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Öffnungsart:
2 Auszüge
Designer:
Christian Werner
Montage:
bodenstehend
Besonderheit:
mit Raumsparsiphon
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Besonderheiten:
c-bonded (Unterbau wird fest mit Waschtisch verklebt und kom
Oberfläche Front:
Melamin
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Oberfläche Korpus:
Melamin
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.720,95*
€ 1.882,17*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.711,91*
€ 1.930,4415*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.936,86*
€ 2.108,51*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.947,43*
€ 2.117,11*
€ 5,95*
ab € 2.000,01*
€ 2.171,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.108,51*
€ 2.509,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.079,32*
€ 2.474,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.991,74*
€ 2.370,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.962,54*
€ 2.335,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.936,86*
€ 2.304,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
LC6939N4949
ab € 1.597,24*
Ähnlich
Duravit
LC6939N6969
ab € 1.882,66*
Ähnlich
Duravit
LC6939N7979
ab € 1.591,90*
Ähnlich
Duravit
LC6939N2121
ab € 1.603,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.