Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau XSQUARE 397x434x340mm Ans li nachtbl sdm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000620583
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     XS4060L9898
EAN/GTIN:
     4053424518268
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 1x Tür · für DuraSquare
Weitere Informationen:
Breite:
434 mm
Höhe:
397 mm
Farbe Front:
nachtblau seidenmatt
Tiefe:
340 mm
Farbe Korpus:
nachtblau seidenmatt
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
1 Tür
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Kurt Merki Jr.
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
DuraSquare 073245
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
XSQUARE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 667,50*
€ 770,60*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 662,28*
€ 790,3835*
€ 5,95*
ab € 723,21*
€ 831,53*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 813,74*
€ 925,71*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 789,19*
€ 929,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 925,71*
€ 1.101,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,11*
€ 1.083,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 875,90*
€ 1.042,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 850,19*
€ 1.011,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 813,74*
€ 968,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
XS4090L4949
ab € 438,46*
Ähnlich
Duravit
XS4090L7575
ab € 466,34*
Ähnlich
Duravit
XS4060L7575
ab € 465,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.