Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau XSQUARE 397x584x460mm beton


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000621394
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     XS416100707
EAN/GTIN:
     4053424523699
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für DuraSquare
Weitere Informationen:
Breite:
584 mm
Höhe:
397 mm
Farbe Front:
betongrau matt
Tiefe:
460 mm
Farbe Korpus:
betongrau matt
Material Front:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Öffnungsart:
2 Schubkästen
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Melamin
Material Korpus:
Hochdichte Dreischichtholzspanplatte
Oberfläche Korpus:
Melamin
Designer:
Kurt Merki Jr.
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
DuraSquare 235360
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 750,56*
€ 867,66*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 747,20*
€ 890,0197*
€ 5,95*
ab € 816,59*
€ 936,76*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 880,12*
€ 1.000,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 846,87*
€ 1.004,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.000,72*
€ 1.190,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 989,33*
€ 1.177,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 950,09*
€ 1.130,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 920,30*
€ 1.095,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 880,12*
€ 1.047,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
XS419304343
ab € 755,42*
Ähnlich
Duravit
XS406100707
ab € 585,46*
Ähnlich
Duravit
XS409300707
ab € 584,68*
Ähnlich
Duravit
XS419300707
ab € 751,96*
Ähnlich
Duravit
XS406103838
ab € 775,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.