Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau XSQUARE 560x810x478mm Be re we hgl lack


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000621803
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     XS417708585
EAN/GTIN:
     4053424577050
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 2x Schubkästen · oberer Schubkasten inkl. Siphonausschnitt und Schürze · für ME by Starck
Weitere Informationen:
Breite:
810 mm
Höhe:
560 mm
Farbe Front:
weiß hochglanz
Tiefe:
478 mm
Farbe Korpus:
weiß hochglanz
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
2 Schubkästen
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Kurt Merki Jr.
Variante:
Becken rechts
Funktionen:
mit Dämpfung, mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
ME by Starck 234583
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.146,86*
€ 1.238,59*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.144,63*
€ 1.272,4214*
€ 5,95*
ab € 1.242,42*
€ 1.342,70*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.264,71*
€ 1.360,26*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.265,53*
€ 1.366,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.360,26*
€ 1.618,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.348,85*
€ 1.605,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.306,13*
€ 1.554,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.280,71*
€ 1.524,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.264,71*
€ 1.505,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
XS417704040
ab € 1.146,61*
Ähnlich
Duravit
XS417706060
ab € 1.142,95*
Ähnlich
Duravit
XS417702222
ab € 876,85*
Ähnlich
Duravit
XS417703636
ab € 1.143,19*
Ähnlich
Duravit
XS417604343
ab € 825,25*
Ähnlich
Duravit
XS417604949
ab € 823,52*
Ähnlich
Duravit
XS417607575
ab € 880,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.