Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Waschtischunterbau XSQUARE 400x1600x548mm Be re we sdm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000623809
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     XS4914R3636
EAN/GTIN:
     4053424560052
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
wandhängend · 4x Schubkästen · oberer Schubkasten unter der Keramik inkl. Siphonausschnitt und Schürze
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Höhe:
548 mm
Farbe Front:
weiß seidenmatt
Tiefe:
400 mm
Farbe Korpus:
weiß seidenmatt
Material Front:
Hochverdichtete MDF-Platte
Öffnungsart:
4 Schubladen
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Lack
Material Korpus:
Hochverdichtete MDF-Platte
Oberfläche Korpus:
Lack
Designer:
Kurt Merki jr.
Variante:
ohne Beleuchtung, für Becken links
Funktionen:
mit Tip-On-Technik
Besonderheiten:
mit Siphonausschnitt und Schürze
Einbauart Waschtisch:
für Aufsatzwaschtisch
Montage:
Wandmontage
Montagezustand:
montiert
Griff:
ohne Griff
Serie:
XSQUARE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.623,25*
€ 1.803,93*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.625,86*
€ 1.852,1222*
€ 5,95*
ab € 1.764,32*
€ 1.952,32*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.790,28*
€ 1.977,35*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.808,26*
€ 1.985,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.977,35*
€ 2.353,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.960,95*
€ 2.333,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.881,27*
€ 2.238,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.835,43*
€ 2.184,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.790,28*
€ 2.130,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
XS4904L4343
ab € 1.018,87*
Ähnlich
Duravit
XS4904L4949
ab € 1.016,67*
Ähnlich
Duravit
XS4904L7575
ab € 1.090,81*
Ähnlich
Duravit
XS4904L9191
ab € 1.020,20*
Ähnlich
Duravit
XS4904L1818
ab € 1.024,38*
Ähnlich
Duravit
XS4914L4343
ab € 1.338,34*
Ähnlich
Duravit
XS4914L4949
ab € 1.338,93*
Ähnlich
Duravit
XS4914L7575
ab € 1.401,97*
Ähnlich
Duravit
XS4914L9191
ab € 1.337,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.