| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000624039 Herst.-Nr.: XS4923R4949 EAN/GTIN: 4053424562773 |
| | |
|
| | |
| stehend · 4x Auszüge · integriertes Fußgestell mit Höhenausgleich Weitere Informationen: | | Breite: | 1400 mm | Höhe: | 548 mm | Farbe Front: | graphit matt | Tiefe: | 778 mm | Farbe Korpus: | graphit matt | Material Front: | Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte | Öffnungsart: | 4 Auszüge | Bauart: | Waschtischunterbau | Oberfläche Front: | Dekor | Material Korpus: | Hochverdichtete Dreischicht-Holzspanplatte | Oberfläche Korpus: | Dekor | Designer: | Kurt Merki jr. | Variante: | ohne Beleuchtung, für Becken links | Funktionen: | mit Tip-On-Technik | Einbauart Waschtisch: | für Aufsatzwaschtisch | Montage: | Standmontage | Montagezustand: | montiert | Griff: | ohne Griff | Serie: | XSQUARE | Marke: | DURAVIT |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 1.734,82* | € 1.913,78* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.731,72* | € 1.964,9521* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.891,19* | € 2.071,29* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.914,57* | € 2.097,81* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.921,95* | € 2.106,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|