Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Rechteck-DW STARCK SLIMLINE m AS 1800x800x65mm we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DURAVIT 720240000000001 Rechteck-Duschwanne STARCK SLIMLINE mit Antislip 1800 x
DURAVIT 720240000000001 Rechteck-Duschwanne STARCK SLIMLINE mit Antislip 1800 x
DURAVIT 720240000000001 Rechteck-Duschwanne STARCK SLIMLINE mit Antislip 1800 x
Artikel-Nr.:
     1498-6000624432
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     720240000000001
EAN/GTIN:
     4053424691923
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duschwanne 75 x 80 x 6,5 cm
brausewanne
Duravit Starck Slimline Duschwanne 1800x800 mm Weiß · Ecke links · Ecke rechts · Sanitäracryl · Rechteckig – 720240000000001Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser Ablaufloch: 90mm· Glanzgrad: glänzend· Höhe einschließlich Füße/Träger: 215mm· Innentiefe (1): 45mm· Mit Rutschhemmung: Ja· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Kunststoff
Weitere Informationen:
Länge:
1800 mm
Designer:
Philippe Starck
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Verwendung:
Duschwanne
Radius:
0 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
STARCK
Marke:
DURAVIT
Form:
rechteckig
Farbe:
weiß
Breite:
800 mm
Höhe:
65 mm
Innentiefe:
65 mm
Material:
Sanitäracryl
Rutschhemmung:
mit Antislip
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Weitere Suchbegriffe: duravit duschwanne, 01032502620501
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 740,32*
€ 871,45*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 740,87*
€ 895,7358*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 772,84*
€ 900,35*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.143,73*
€ 1.294,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.146,08*
€ 1.300,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.294,86*
€ 1.540,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.284,05*
€ 1.528,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.226,32*
€ 1.459,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.188,44*
€ 1.414,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.143,73*
€ 1.361,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
720117000000001
ab € 442,06*
Ähnlich
Duravit
720118000000001
ab € 514,91*
Ähnlich
Duravit
720133000000001
ab € 749,40*
Ähnlich
Duravit
720134000000001
ab € 773,23*
Ähnlich
Duravit
720147680000000
ab € 690,54*
Ähnlich
Duravit
720147180000000
ab € 667,37*
Ähnlich
Duravit
720147380000000
ab € 686,63*
Ähnlich
Duravit
720166680000000
ab € 697,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.