Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VB Squaro Infinity Duschwanne (1212SQI1) 1200x1200x40mm Quaryl Grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000624605
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     UDQ1212SQI1V-3S
EAN/GTIN:
     4051202850678
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausewanne
Duschwanne
duschwanne villeroy
brausewanne
aus Quaryl · Ablauf Ø 90 mm · Antirutsch-Klasse C (gem. DIN 51097) klassifiziert · ohne Unterstützung/Fußgestell · universal einbaubar · Ablaufleistung 40 l/min · Ablaufabdeckung in passender Mattfarbe mit verchromter Leiste
Weitere Informationen:
Länge:
1200 mm
Farbe:
grau
Breite:
1200 mm
Innentiefe:
15 mm
Material:
Quaryl®
Rutschhemmung:
mit Anti-Rutsch-Boden
Ablauf:
Ablauf 90 mm
Wannenfüße:
ohne Füße / Fußgestell
Schürze:
ohne Schürze
Träger:
ohne Träger
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
SQUARO INFINITY
Marke:
VILLEROY & BOCH
Form:
quadratisch
Weitere Suchbegriffe: 01038040940303
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 621,46*
€ 739,53*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 715,97*
€ 845,19*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 710,10*
€ 862,8767*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 743,47*
€ 877,09*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 714,06*
€ 880,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 877,09*
€ 1.043,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 867,61*
€ 1.032,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 794,58*
€ 945,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,51*
€ 912,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,47*
€ 884,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1212SQI1V-1S
ab € 624,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1212SQI1V-2S
ab € 713,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
UDQ1212SQI1V-RW
ab € 621,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.