Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 600x465mm m ÜL 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild
Detailbild
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Primary Image
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000624948
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8109630001041
EAN/GTIN:
     7612738283841
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Laufen Pro S 600x465 · 1-HL · m.ÜL · weiß Artikel: WaschtischMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch mittigNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 600Tiefe: 465Höhe: 175Innenmaße (mm)Breite: 555Tiefe: 310Gewicht (kg): 17Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8109630001041 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819963Artikel: SäuleArtikel-Nr.: H819962Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
175 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
465 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016930020101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 75,88*
€ 99,7056*
5 Tage
18
€ 55,90*
ab € 87,35*
€ 110,49*
Lager 1498
17
€ 5,45*
ab € 107,32*
€ 133,67*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 78,82*
€ 134,10*
4 Tage
15
Frei Haus
ab € 119,71*
€ 148,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,67*
€ 159,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,03*
€ 157,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,82*
€ 150,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 123,61*
€ 147,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,32*
€ 127,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8189594001041
ab € 112,96*
Ähnlich
Roca
H8189590001091
ab € 79,89*
Ähnlich
Roca
H8189594001091
ab € 113,47*
Ähnlich
Roca
H8189590001561
ab € 87,09*
Ähnlich
Roca
H8189594001561
ab € 120,52*
Ähnlich
Roca
H8189590001421
ab € 87,01*
Ähnlich
Roca
H8189594001421
ab € 120,03*
Ähnlich
Roca
H8109634001041
ab € 123,54*
Ähnlich
Roca
H8109630001081
ab € 91,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.