Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340mm m ÜL 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8159610001041 Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340mm mit Überlauf, 1 Ha
LAUFEN H8159610001041 Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340mm mit Überlauf, 1 Ha
LAUFEN H8159610001041 Handwaschbecken LAUFEN PRO S 450x340mm mit Überlauf, 1 Ha
Artikel-Nr.:
     1498-6000624949
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8159610001041
EAN/GTIN:
     7612738283568
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken breite 45 cm
Handwaschbecken Laufen Pro S 450x340 · 1-HL · m.ÜL · weiß Artikel: HandwaschbeckenMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch mittigNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 450Tiefe: 340Höhe: 145Innenmaße (mm)Breite: 415Tiefe: 208Gewicht (kg): 9,5Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8159610001041 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819964Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Armaturenloch: Mitte· Breite/Durchmesser: 450mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, waschbecken weiß, 01016930220101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
23
€ 55,90*
ab € 69,74*
€ 89,24*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 68,31*
€ 89,8688*
Lager 1498
7
€ 5,45*
ab € 110,84*
€ 138,24*
1 Tag
7
Frei Haus
ab € 82,33*
€ 138,71*
1 Tag
5
€ 5,59*
ab € 116,69*
€ 145,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,24*
€ 164,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,40*
€ 162,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,16*
€ 157,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,18*
€ 154,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,84*
€ 131,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8159604001041
ab € 88,61*
Ähnlich
Roca
H8159600001091
ab € 57,86*
Ähnlich
Roca
H8159604001091
ab € 88,65*
Ähnlich
Roca
H8159614001041
ab € 99,60*
Ähnlich
Roca
H8159610001091
ab € 68,70*
Ähnlich
Roca
H8159614001091
ab € 99,53*
Ähnlich
Roca
H8159550001041
ab € 57,34*
Ähnlich
Roca
H8159554001041
ab € 88,20*
Ähnlich
Roca
H8159550001091
ab € 57,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.