Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch LAUFEN PRO S 600x380mm Komp m ÜL 1 HL We


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000624950
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8189590001041
EAN/GTIN:
     4014804791121
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Compact Laufen Pro S 600x380 · 1-HL · m.ÜL · weiß Artikel: Waschtisch CompactMaterial: SanitärkeramikFarbe: 000 weißAusführung:unterbaufähigÜberlauf: mit ÜberlaufHahnloch: 1 Hahnloch mittigNorm: EN 31 · EN 14688Maße (mm)Breite: 600Tiefe: 380Höhe: 175Innenmaße (mm)Breite: 540Tiefe: 225Gewicht (kg): 13Befestigung: Steinschrauben (exkl.) Hersteller: LAUFENSerie: Laufen Pro SArtikelnummer: H8189590001041 Empfohlenes Zubehör:Artikel: HalbsäuleArtikel-Nr.: H819951Artikel: SäuleArtikel-Nr.: H819950Weitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
175 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
380 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Designer:
Vetica
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
LAUFEN PRO S
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016750680101, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
14
€ 4,00*
ab € 85,00*
€ 107,58*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 86,71*
€ 109,48*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 84,87*
€ 110,1562*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 119,73*
€ 146,98*
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 90,86*
€ 147,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 146,98*
€ 174,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,57*
€ 172,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,22*
€ 165,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 119,73*
€ 142,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8189584001561
ab € 120,29*
Ähnlich
Roca
H8189580001421
ab € 85,37*
Ähnlich
Roca
H8189584001421
ab € 119,95*
Ähnlich
Roca
H8109620001041
ab € 94,48*
Ähnlich
Roca
H8109624001041
ab € 128,19*
Ähnlich
Roca
H8109620001081
ab € 93,24*
Ähnlich
Roca
H8109624001081
ab € 128,31*
Ähnlich
Roca
H8109620001091
ab € 93,45*
Ähnlich
Roca
H8109624001091
ab € 128,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.