Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit WC-Sitz HAPPY D.2 m Absenkauto abnehmbar verlängert we


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000627619
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     0064690099
EAN/GTIN:
     4021534985805
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere EdelstahlWeitere technische Eigenschaften:· Antibakterielle Behandlung: Nein· Diebstahlssicherung: Ja· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Farbe (1): weiß· Für die Montage von oben: Ja· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 77mm· Puffer mit Seitenführung: Nein· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: sonstige· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Zum Reinigen abnehmbar: Nein
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 194,10*
€ 236,43*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,11*
€ 259,37*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 213,95*
€ 260,11*
€ 5,95*
ab € 252,77*
€ 303,71*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 325,51*
€ 390,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 390,13*
€ 464,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,07*
€ 458,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,52*
€ 443,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,99*
€ 428,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 325,51*
€ 387,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
0020610000
ab € 98,73*
Ähnlich
Duravit
0020710000
ab € 41,12*
Ähnlich
Duravit
0062310000
ab € 115,94*
Ähnlich
Duravit
0062390000
ab € 174,12*
Ähnlich
Duravit
0063390000
ab € 157,52*
Ähnlich
Duravit
0064510000
ab € 105,35*
Ähnlich
Duravit
0064590000
ab € 144,98*
Ähnlich
Duravit
0064610000
ab € 143,78*
Ähnlich
Duravit
0069890000
ab € 144,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.