Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duravit Doppelwaschtisch DURASTYLE m ÜL HLB 1300x480mm 1 HL we


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000627816
Hersteller:
     Duravit
Herst.-Nr.:
     2338130000
EAN/GTIN:
     4021534984631
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Duravit DuraStyle Doppelwaschtisch 1300 mm Weiß Hochglanz · Hahnlochbank · Anzahl Hahnlöcher pro Waschplatz: 1 · Überlauf – 2338130000Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 2· Anzahl der Waschschüsseln: 2· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Halbsäule: Ja· Geeignet für Konsolenlänge: 1400mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standfuß: Nein· Geeignet für Standsäule: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 980mm· Montageart: hängend· WEEE-Registrierungsnummer: 62249976· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1300 mm
Höhe:
170 mm
Tiefe:
480 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Designer:
Matteo Thun & Antonio Rodriguez
Hahnlochanzahl:
mit 2x 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Geeignet:
für die Wand
Besonderheit:
Becken links & rechts
Einbauart:
für Wandmontage
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
DURASTYLE
Marke:
DURAVIT
Form:
softcube
Material 2:
Sanitärkeramik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 503,08*
€ 587,29*
17 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 504,27*
€ 593,08*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 537,20*
€ 631,20*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 538,67*
€ 648,4898*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 724,71*
€ 835,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 835,24*
€ 993,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 824,50*
€ 981,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 789,63*
€ 939,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 763,63*
€ 908,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 724,71*
€ 862,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duravit
2353120079
ab € 688,93*
Ähnlich
Duravit
23531200791
ab € 734,42*
Ähnlich
Duravit
23381300001
ab € 543,51*
Ähnlich
Duravit
2336130000
ab € 606,42*
Ähnlich
Duravit
23361300001
ab € 644,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.