Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Waschtischunterschrank SUBWAY 2.0 1287x590x449mm gls wh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VILLEROY & BOCH A91610DH V&B WTU SUBWAY 2.0 A9161 1287x590x449mm gls white Glos
VILLEROY & BOCH A91610DH V&B WTU SUBWAY 2.0 A9161 1287x590x449mm gls white Glos
Artikel-Nr.:
     1498-6000631570
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     A91610DH
EAN/GTIN:
     4051202269739
Suchbegriffe:
Badmöbel Konsolenunterschrank
Badmöbel Unterschrank
Badunterschrank
Konsolenunterschrank Badeinrichtung
Griff chrom glänzend · 4x Auszüge · 1x Accessory Box 4/10 · 1x Accessory Box 5/10 · 1x Accessory Box 9/10 · 4x Aluminiumstangen · 2x Glasabtrennungen · wandhängend · inkl. Befestigungssatz · kombinierbar mit Schrankwaschtischen Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3
Weitere Informationen:
Breite:
1287 mm
Material Korpus:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Oberfläche Korpus:
Folie
Material Griff:
Kunststoff
Farbe Griff:
chrom glänzend
Variante:
Becken mittig
Funktionen:
mit Dämpfung
Besonderheiten:
mit Inneneinteilung
Einbauart Waschtisch:
für Wandwaschtisch
Passend zu Waschtisch:
Subway 2.0 7176 D0/D1/D2/D3
Montage:
Wandmontage
Höhe:
590 mm
Montagezustand:
montiert
Farbe Front:
glossy white
Tiefe:
449 mm
Farbe Korpus:
glossy white
Material Front:
Mitteldichte Faserplatte (MDF)
Öffnungsart:
4 Auszüge
Bauart:
Waschtischunterbau
Oberfläche Front:
Folie
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.109,64*
€ 1.246,20*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.079,32*
€ 1.247,5207*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.122,26*
€ 1.251,95*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 1.118,82*
€ 1.255,50*
€ 5,95*
ab € 1.262,69*
€ 1.402,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.246,20*
€ 1.482,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.234,32*
€ 1.468,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.184,41*
€ 1.409,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.151,43*
€ 1.370,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.109,64*
€ 1.320,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91600DH
ab € 1.118,91*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91700DH
ab € 1.118,82*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91600PN
ab € 1.120,71*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91700PN
ab € 1.126,19*
Ähnlich
Villeroy & Boch
A91710DH
ab € 1.084,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.