| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000640215 Herst.-Nr.: 30005 EAN/GTIN: 4039976100250 |
| |
|
| | |
| mit Li-Ion-Technologie für eine 20& schnellere Pressung, 50 % mehr Leistung und 30 % weniger Gewicht, Einsatzbereich: 16-75 mm, drehbare Pressbackenaufnahme, Gewicht mit Akku nur 4,3 kg, geliefert im stabilen Koffer mit einem Akku und LadegerätWeitere technische Eigenschaften:· Bedienung: Akku· Geeignet für Rohrdurchmesser: 16mm· Signalwort Achtung: Ja· UN-Nummer: 3481 |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 021032008802, Handpresswerkzeug, Handpresszange, Pressgerät, Pressmaschine, Pressschlinge, Presswerkzeug, Presszange |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 1.746,45* | € 1.950,15* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.748,13* | € 2.005,62* | | | | Lager 1498 | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.809,89* | € 2.012,04* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.814,76* | € 2.021,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|