Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-EHM L-INE DN 15 f druckl Sp vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 428190577 Wasserhahn Chrom
Kludi 428190577 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000641187
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428190577
EAN/GTIN:
     4021344057747
Suchbegriffe:
Auslauf
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 360° · flexible Anschlüsse G 3/8″ · Schnell-MontagesystemWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Rohrstutzen)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 300mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 280mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Nein· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Ja· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 225mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 202,27*
€ 241,58*
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 205,91*
€ 246,39*
€ 5,95*
ab € 236,34*
€ 280,95*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 288,99*
€ 336,75*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 289,97*
€ 337,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 334,26*
€ 397,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,86*
€ 379,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 312,28*
€ 371,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,99*
€ 343,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
422000575
ab € 292,06*
Ähnlich
Kludi
422100575
ab € 268,49*
Ähnlich
Kludi
428140577
ab € 164,00*
Ähnlich
Kludi
428210577
ab € 192,39*
Ähnlich
Kludi
428530577
ab € 234,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.