Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-EHM BINGO STAR DN 15 vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 428510578 Wasserhahn Chrom
Kludi 428510578 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000641191
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428510578
EAN/GTIN:
     4021344070494
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · Strahlregler M 16,5 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 230° · herausziehbar · flexible Anschlüsse G 3/8″ · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 370mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 220mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 215mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 142,13*
€ 172,91*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 143,21*
€ 173,65*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 140,08*
€ 175,31*
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 157,81*
€ 189,90*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 158,61*
€ 191,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 172,91*
€ 205,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,10*
€ 202,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 162,33*
€ 193,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,17*
€ 187,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,13*
€ 169,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
428030578
ab € 114,99*
Ähnlich
Kludi
428099678
ab € 260,97*
Ähnlich
Kludi
428520578
ab € 167,19*
Ähnlich
Kludi
428590578
ab € 128,20*
Ähnlich
Kludi
468030578
ab € 108,19*
Ähnlich
Kludi
468510578
ab € 158,01*
Ähnlich
Kludi
468518778
ab € 175,27*
Ähnlich
Kludi
468519378
ab € 175,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.