Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-EHM BINGO STAR DN 15 ES-finish


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000641192
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428519678
EAN/GTIN:
     4021344070500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussmenge 12 l/min bei 3 bar · Strahlregler M 16,5 · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · schwenkbarer Auslauf 230° · herausziehbar · flexible Anschlüsse G 3/8″ · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 370mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 220mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: A· Vorsprung Ablauf: 215mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 287,06*
€ 336,84*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 286,04*
€ 338,40*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 346,57*
€ 401,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 345,78*
€ 402,34*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 347,42*
€ 403,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,30*
€ 477,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,67*
€ 470,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 346,57*
€ 412,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
325780575
ab € 155,32*
Ähnlich
Kludi
339380575
ab € 123,62*
Ähnlich
Kludi
399340562
ab € 199,77*
Ähnlich
Kludi
428039678
ab € 227,97*
Ähnlich
Kludi
428170577
ab € 226,34*
Ähnlich
Kludi
428550578
ab € 195,09*
Ähnlich
Kludi
339389675
ab € 220,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.