Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi SPT-EHM BINGO STAR DN 15 vc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kludi 428520578 Wasserhahn Chrom
Kludi 428520578 Wasserhahn Chrom
Artikel-Nr.:
     1498-6000641193
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     428520578
EAN/GTIN:
     4021344073341
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
geschlossener Hebel · Einlochmontage · Durchflussklasse Z · herausziehbare Geschirrbrause · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · eigensicher gegen Rückfließen · automatische Umstellung Brause/Strahl · schwenkbarer Auslauf 230° · Schaftbefestigung · flexible Anschlüsse G 3/8″Weitere technische Eigenschaften:· Akzentfarbe: ohne· Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung)· Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 436mm· Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 224mm· Ausführung Ablauf: drehbar oben· Auslauftyp: gegossen· Ausziehbarer Einlauf mit Perlator: Ja· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Material Hahn: Messing· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Rosetten: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: beschichtet· Rückflusssicherung nach EN 1717: HD· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Volumenstromklasse: Z· Vorsprung Ablauf: 219mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 168,74*
€ 203,64*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 168,63*
€ 204,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 169,18*
€ 205,16*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 167,19*
€ 207,21*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 189,88*
€ 228,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,23*
€ 243,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,32*
€ 241,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,58*
€ 231,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,35*
€ 224,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,63*
€ 200,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
428030578
ab € 114,99*
Ähnlich
Kludi
428099678
ab € 260,97*
Ähnlich
Kludi
428510578
ab € 140,08*
Ähnlich
Kludi
428590578
ab € 128,20*
Ähnlich
Kludi
468030578
ab € 108,19*
Ähnlich
Kludi
468510578
ab € 158,01*
Ähnlich
Kludi
468518778
ab € 175,27*
Ähnlich
Kludi
468519378
ab € 175,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.