Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI FRESHLINE Brause-Set 1S L=900mm weiß/chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000642610
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     6784091-00
EAN/GTIN:
     4021344094131
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Brause Einhandmischer
Gleitschieber horizontal und vertikal verstellbar · Freshline 1S Handbrause · mit einer Strahlart · Durchflussmenge 23 l/min bei 3 bar · mit Kalk-Schnellreinigung · Supraflex Silver-Brauseschlauch G 1/2″ X G 1/2″ x 1600 mm · kunststoffummantelt · mit konischen Muttern · mit Schmutzfangsieb · mit BefestigungsmaterialWeitere technische Eigenschaften:· Grundfarbe: weiß· Höhenverstellbare Befestigungspunkte: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Länge der Duschstange: 900mm· Länge Duschschlauch: 1600mm· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit Gleit- und Scharnierstück: Ja· Mit Schlauch: Ja· Verdeckte Befestigung: Ja
Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, brausegarnitur, 011660600501501, Brausekombination, Brauseset, Duschgarnitur, Schlauchbrausegarnitur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 101,65*
€ 127,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 102,88*
€ 128,52*
24 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 121,69*
€ 153,62*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 125,76*
€ 154,46*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 126,70*
€ 154,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,77*
€ 184,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,85*
€ 177,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,17*
€ 172,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,70*
€ 150,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
6785091-00
ab € 66,48*
Ähnlich
Kludi
6794091-00
ab € 121,57*
Ähnlich
Kludi
6780043-00
ab € 35,02*
Ähnlich
Kludi
6790043-00
ab € 59,46*
Ähnlich
Kludi
6450005-00
ab € 48,30*
Ähnlich
Kludi
6445005-00
ab € 293,39*
Ähnlich
Kludi
6440005-00
ab € 335,70*
Ähnlich
Kludi
6455205-00
ab € 48,02*
Ähnlich
Kludi
6787091-00
ab € 108,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.