| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000642914 Herst.-Nr.: A7201AA EAN/GTIN: 4015413345712 |
| |
|
| | |
| DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW Eigensicher · Cool Body · S-Anschlüsse verdeckt mit konischen Metallrosetten (verstellbar von 137 – 163 mm) · Kunststoffgriffe · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · Heißwassertemperatureinstellung mit Verbrühschutz · Wassermengenregulierung mit ECO-Spartaste und keramischen Dichtscheiben · RV-Patrone auf der Warmwasserseite mit integriertem Überdruckventil · dient zur Druckentlastung (Schutz der Armatur) bei Drücken größer 16 bar · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Druckausgleichend: Ja · Grundfarbe: Chrom · Kühles Gehäuse: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Montageart (1): Wand · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min Weitere Informationen: | | Ausladung: | 80 mm | Oberfläche: | chrom | Ausstattung: | mit Verbrühschutz | Armaturenart: | Thermostatbatterie | Serie: | CERATHERM | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wandmontage |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 94,94* | € 117,95* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 96,86* | € 120,37* | | | | | 18 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 96,90* | € 122,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 96,91* | € 122,27* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 128,16* | € 155,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|