Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einhebel-Badearmatur JOY AP, DN 15, mit Brause-Set brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000643082
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BC787A2
EAN/GTIN:
     3800861086963
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brausehalter
Brause-Set
Brausegarnitur
Dusch-Set
Einhebel-Badearmatur mit Brause-Set bestehend aus Stabhandbrause BC774 · Brauseschlauch Idealflex A3330 und Wandbrausehalter rund BC806Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Außengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: Gold· Material Hahn: Messing· Mit Duschgarnitur: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Kupplungen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Ja· Mittenabstand: 150mm· Mundstück Wasserhahn: Strahlregler· Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Position Abfluss: nach unten· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Vorsprung Ablauf: 130mm· Wassersparposition: Nein· Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Suchbegriffe: Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhebelmischer badewanne, brausegarnitur, brausehalter ideal standard, 011060064203, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 413,66*
€ 491,26*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 427,92*
€ 492,47*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 428,24*
€ 494,74*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 441,32*
€ 508,43*
20 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 518,64*
€ 597,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 492,47*
€ 586,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 490,58*
€ 583,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 471,11*
€ 560,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 457,75*
€ 544,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,92*
€ 509,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A5
ab € 498,55*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762GN
ab € 500,51*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A2
ab € 348,03*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786AA
ab € 217,14*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786A5
ab € 346,95*
Ähnlich
Ideal Standard
BC786GN
ab € 349,37*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787AA
ab € 258,74*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787A5
ab € 413,25*
Ähnlich
Ideal Standard
BC787GN
ab € 411,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.