Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Waschtisch CONCA m ÜL 1 HL geschliffen 1200x450mm weiß I+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000643317
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T3838MA
EAN/GTIN:
     8014140469247
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
aus Feinfeuerton · Unterseite geschliffen · ein Hahnloch mittig durchgestochen · Befestigung mit Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: Mitte· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Konsolenlänge: 1200mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Ja· Mittenabstand Schraubenlöcher: 280mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Tiefe (1): 450mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
1200 mm
Höhe:
165 mm
Tiefe:
450 mm
Beschichtung:
mit Ideal Plus
Material:
Sanitärkeramik
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Innenform:
softcube
Besonderheit:
Becken mittig
Designer:
Roberto Palomba
Geeignet:
für Möbel
Serie:
CONCA
Marke:
IDEAL STANDARD
Montage:
Dübelbolzen
Form:
softcube
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, ideal standard waschbecken, selbstschluss-waschtischbatterie, 010150005605201, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Aufsatzwaschtisch, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 620,27*
€ 744,4173*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 663,11*
€ 769,37*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 666,60*
€ 776,27*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 643,86*
€ 779,57*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.122,78*
€ 1.329,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,27*
€ 923,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 764,91*
€ 910,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,23*
€ 870,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 706,92*
€ 841,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 666,60*
€ 793,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,48*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,30*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,56*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,90*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,14*
Zubehör
Ideal Standard
E1482AA
ab € 38,99*
Zubehör
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,24*
Zubehör
Ideal Standard
E1482XG
ab € 45,75*
Zubehör
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.