Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Handwaschbecken CONCA o ÜL o HL 400x350x165mm weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000643334
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T387501
EAN/GTIN:
     8014140458739
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
ideal standard waschbecken
aus Sanitärporzellan · Befestigung mit 2 Stockschrauben M 10 x 140 mmWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: hinten· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Anzahl der Plätze: 1· Anzahl der Waschschüsseln: 1· Armaturenloch: ohne· Befestigungsart: Dübelbolzen· Breite/Durchmesser: 400mm· Durchmesser Ablaufloch: 45mm· Durchschlagbare Armaturenlöcher: ohne· Geeignet für Eckmontage links: Nein· Geeignet für Eckmontage rechts: Nein· Geeignet für Halbsäule: Nein· Geeignet für Konsolenlänge: 400mm· Geeignet für Möbel: Ja· Geeignet für Standsäule: Nein· Höhe (1): 145mm· Medizinische Ausführung: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Nein· Mit Halbsäule: Nein· Mit Überlauf: Nein· Mittenabstand Schraubenlöcher: 200mm· Montageart: hängend· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 350mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 0101500077001, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 154,75*
€ 194,1445*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 160,04*
€ 195,09*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 165,24*
€ 200,90*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 191,33*
€ 231,01*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,21*
€ 231,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,01*
€ 274,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,81*
€ 272,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,72*
€ 267,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,12*
€ 255,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,33*
€ 227,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ideal Standard
E0079AA
ab € 79,48*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A2
ab € 119,30*
Zubehör
Ideal Standard
T4441A5
ab € 118,56*
Zubehör
Ideal Standard
T4441XG
ab € 97,91*
Zubehör
Ideal Standard
T4441GN
ab € 118,90*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A2
ab € 79,01*
Zubehör
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,92*
Zubehör
Ideal Standard
E1483A5
ab € 78,93*
Zubehör
Ideal Standard
E1483XG
ab € 53,00*
Zubehör
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.