Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS WC-Sitz BLEND Cube mit De Scharniere ES Softclosing weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     1498-6000643429
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T392701
EAN/GTIN:
     8014140467571
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
aus Duroplast abnehmbarWeitere technische Eigenschaften:· Durchgehende Scharnierwelle: Nein· Für die Montage von oben: Ja· Geeignet für Standard-WC: Nein· Glanzgrad: glänzend· Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl· Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl· Material Sitz/Deckel: Duroplast· Mit Absenkautomatik: Ja· Mit Deckel: Ja· Mittenabstand Schraubenbefestigung: 155mm· Scharnierfussbefestigung am Sitz mit: in den Deckel gesteckte Stifte· Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 94,83*
€ 117,99*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,93*
€ 120,39*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 97,40*
€ 121,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 97,82*
€ 121,80*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 96,84*
€ 122,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 121,23*
€ 144,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,12*
€ 138,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,27*
€ 134,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,40*
€ 115,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
T376001
ab € 85,15*
Ähnlich
Ideal Standard
T376101
ab € 63,26*
Ähnlich
Ideal Standard
J104900
ab € 52,53*
Ähnlich
Ideal Standard
J100500
ab € 4,18*
Ähnlich
Ideal Standard
J099400
ab € 3,46*
Ähnlich
Ideal Standard
J273100
ab € 9,14*
Ähnlich
Ideal Standard
T392601
ab € 73,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.