| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000643539 Herst.-Nr.: 31573SD1 EAN/GTIN: 4005176626050 |
| |
|
| | |
| bestehend aus: K500 Edelstahlspüle mit Abtropffläche (31571SD1) · Montageart aufliegend · Minta Einhand-Spültischbatterie (32168000) · hoher Auslauf · Einlochmontage · StarLight Oberfläche · SilkMove 35 mm Keramikkartusche · herausziebarer Mousseurauslauf · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · schwenkbarer Rohrauslauf · Schwenkbereich 360° · flexible Anschlussschläuche · FastFixation Schnellbefestigungssystem · eigensicher gegen RückfließenWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Ablaufstellen: 1· Anzahl der Spülbecken: 1· Armaturenloch: Mitte· Befestigungsart: Aufhängehaken· Breite/Durchmesser: 860mm· Höhe: 195mm· Mit Ablaufventil: Ja· Mit Ablaufventil und integriertem Überla: Ja· Mit Armatur: Ja· Mit Bedienung Ablaufstopfen: Ja· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Mit geriffeltem Ablageteil: links und rechts· Mit glattem Ablageteil: ohne· Mit integrierter Abtropffläche: Ja· Mit Restebehälter mit Stopfen und Sieb: Nein· Mit Überströmventil: Ja· Montageart: Aufbau· Pflegeleichte Oberfläche: Ja· Werkstoff: rostfreier Stahl· Werkstoffgüte: Edelstahl 304 (1.4301) |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, Spültisch Einlocharmatur, Spültisch-Einlochbatterie, einbauspüle edelstahl, spültisch einlocharmatur, grohe spültisch-einlochbatterie, 014145006501552, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 283,05* | € 339,10* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 282,64* | € 346,394* | | | | | 14 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 301,52* | € 358,37* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,66* | € 384,54* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 294,95* | € 386,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|