Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen 3-L-Waschtischmischer KARTELL Ausl 175mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000644129
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H3123360041201
EAN/GTIN:
     7612742481240
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
fester Auslauf · Durchfluss 5,7 l/min (3 bar)Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja
Weitere Informationen:
Ausladung:
175 mm
Material:
Messing
Armaturenart:
Fertigmontageset
Auslauf:
starr
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Montageart:
Wandmontage
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, selbstschluss-waschtischbatterie, 0110767012500, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 487,98*
€ 573,30*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,90*
€ 608,79*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 520,52*
€ 611,63*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 533,31*
€ 627,66*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 532,96*
€ 641,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 602,77*
€ 717,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,20*
€ 684,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,83*
€ 661,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 519,90*
€ 618,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H3123330042211
ab € 709,40*
Ähnlich
Roca
H3123330042201
ab € 658,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.