| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000644143 Herst.-Nr.: H3313370041411 EAN/GTIN: 7612742481301 |
| |
|
| | |
| Absperranschluss 1/2″ x 1/2″ · Durchfluss 13 l/min (3 bar)Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Material: | Messing | max.Wasserverbrauch bei 3 bar: | 13 l/min | Oberfläche: | chrom | Armaturenart: | Einhandhebelmischer | Serie: | KARTELL | Marke: | LAUFEN | Form: | rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brause-Einhebelmischer, Brausebatterie, Brausethermostat, Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Handbrause, brausenkopf messing, handbrause, 011076701301500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,65* | ab € 508,61* | € 606,83* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 539,10* | € 645,19* | | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 544,64* | € 648,24* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 556,46* | € 665,49* | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 552,38* | € 680,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|