Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m Überlauf ohne Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8102840001091 Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m Überlauf ohne Hahnloch
LAUFEN H8102840001091 Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m Überlauf ohne Hahnloch
LAUFEN H8102840001091 Laufen Waschtisch VAL 650x420mm m Überlauf ohne Hahnloch
Artikel-Nr.:
     1498-6000644771
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8102840001091
EAN/GTIN:
     7612738341282
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
155 mm
Breite:
650 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 254,70*
€ 306,55*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 253,69*
€ 312,7294*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 293,47*
€ 348,30*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 265,12*
€ 349,72*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 688,92*
€ 802,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,30*
€ 414,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 346,22*
€ 412,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,01*
€ 398,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,72*
€ 385,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 293,47*
€ 349,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8102840001041
ab € 253,50*
Ähnlich
Roca
H8102844001041
ab € 288,88*
Ähnlich
Roca
H8102847571041
ab € 394,73*
Ähnlich
Roca
H8102840001081
ab € 254,57*
Ähnlich
Roca
H8102844001081
ab € 286,60*
Ähnlich
Roca
H8102847571081
ab € 393,31*
Ähnlich
Roca
H8102844001091
ab € 287,33*
Ähnlich
Roca
H8102847571091
ab € 391,34*
Ähnlich
Roca
H8102850001091
ab € 417,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.