Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch VAL 750x420mm m ÜL 1 HL-Ausf. weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8102854001041 Laufen Waschtisch VAL 750x420mm m Überlauf 1 Hahnloch wei
LAUFEN H8102854001041 Laufen Waschtisch VAL 750x420mm m Überlauf 1 Hahnloch wei
LAUFEN H8102854001041 Laufen Waschtisch VAL 750x420mm m Überlauf 1 Hahnloch wei
Artikel-Nr.:
     1498-6000644781
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8102854001041
EAN/GTIN:
     7612738341398
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
unterbaufähigWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Besonderheit:
Becken mittig
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Form:
softcube
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Höhe:
155 mm
Breite:
750 mm
Tiefe:
420 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
softcube
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 408,07*
€ 500,82*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 456,65*
€ 533,47*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 450,57*
€ 543,8211*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 498,02*
€ 579,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 469,95*
€ 581,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,37*
€ 689,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,00*
€ 685,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 550,13*
€ 654,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 532,66*
€ 633,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,02*
€ 592,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8102850001041
ab € 376,57*
Ähnlich
Roca
H8102857571041
ab € 650,75*
Ähnlich
Roca
H8102850001081
ab € 375,02*
Ähnlich
Roca
H8102854001081
ab € 406,36*
Ähnlich
Roca
H8102857571081
ab € 650,73*
Ähnlich
Roca
H8102854001091
ab € 409,70*
Ähnlich
Roca
H8102857571091
ab € 647,50*
Ähnlich
Roca
H8102870001091
ab € 440,99*
Ähnlich
Roca
H8102870001041
ab € 442,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.