| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000644821 Herst.-Nr.: H8103330201091 EAN/GTIN: 7612738916183 |
| |
|
| | |
| wandmontiert · mit StandardablaufWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Beschichtung: | ohne Beschichtung | Höhe: | 145 mm | Breite: | 600 mm | Tiefe: | 460 mm | Material: | Sanitärkeramik | Innenform: | eckig | Hahnlochanzahl: | ohne Hahnloch | Überlauf: | mit Überlauf | Designer: | Ludovica Palomba/Roberto Palomba | Besonderheit: | Becken mittig | Geeignet: | für Möbel | Einbauart: | für Wandmontage | Serie: | KARTELL | Marke: | LAUFEN | Form: | eckig |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Waschbecken, Waschtisch, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016920330242, Becken, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 55,90* | ab € 389,85* | € 457,64* | | | | | 14 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 384,86* | € 467,0846* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 427,88* | € 503,12* | | | | | | 21 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 399,23* | € 505,31* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.028,62* | € 1.161,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|