Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 600x460mm Abl. re o ÜL o HL schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000644838
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103340201121
EAN/GTIN:
     7612738288211
Suchbegriffe:
Waschbecken
Waschtisch
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
ohne Überlauf · mit verstecktem Ablauf · mit AblaufventilWeitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
150 mm
Breite:
600 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken links
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschbecken breite 60 cm, selbstschluss-waschtischbatterie, 01016920030342, Becken, Einbauwaschtisch, Flachwaschtisch, Reihenwaschtisch, Säulenwaschtisch, Wandwaschtisch
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 503,89*
€ 588,09*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 502,24*
€ 601,0042*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 546,39*
€ 633,60*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 519,77*
€ 636,36*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.315,91*
€ 1.469,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 633,60*
€ 753,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,58*
€ 746,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 589,86*
€ 701,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 565,68*
€ 673,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 546,39*
€ 650,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103344001581
ab € 356,27*
Ähnlich
Roca
H8103347571581
ab € 501,75*
Ähnlich
Roca
H8103340001581
ab € 321,56*
Ähnlich
Roca
H8103347591121
ab € 498,67*
Ähnlich
Roca
H8103340001121
ab € 322,90*
Ähnlich
Roca
H8103344001121
ab € 355,76*
Ähnlich
Roca
H8103347571121
ab € 503,43*
Ähnlich
Roca
H8103334001041
ab € 268,26*
Ähnlich
Roca
H8103337571041
ab € 383,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.