Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl. re o ÜL 2 HL-Ausf. sw


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LAUFEN H8103380208151 Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl re o ÜL 2 HL schw
LAUFEN H8103380208151 Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl re o ÜL 2 HL schw
LAUFEN H8103380208151 Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl re o ÜL 2 HL schw
Artikel-Nr.:
     1498-6000644911
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103380208151
EAN/GTIN:
     7612738340445
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
unterbaufähig · 3 Befestigungen · je 28 cm Abstand · mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil (nicht verschließbar)Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 2· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken links
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
150 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 2 Hahnlöchern
Überlauf:
ohne Überlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 785,60*
€ 902,80*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 778,45*
€ 921,7819*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 830,53*
€ 947,57*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 805,24*
€ 951,69*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.040,47*
€ 2.227,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 947,57*
€ 1.127,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 932,59*
€ 1.109,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 894,54*
€ 1.064,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 866,44*
€ 1.031,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 830,53*
€ 988,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103384001111
ab € 535,26*
Ähnlich
Roca
H8103387571111
ab € 778,76*
Ähnlich
Roca
H8103380001111
ab € 502,20*
Ähnlich
Roca
H8103387598151
ab € 779,20*
Ähnlich
Roca
H8103384008151
ab € 535,28*
Ähnlich
Roca
H8103387578151
ab € 783,46*
Ähnlich
Roca
H8103380008151
ab € 502,54*
Ähnlich
Roca
H8103387591581
ab € 783,37*
Ähnlich
Roca
H8103380201581
ab € 783,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.