Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Waschtisch KARTELL 900x460mm Abl. re o ÜL 1 HL-Ausf. grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000644928
Hersteller:
     Roca
Herst.-Nr.:
     H8103387591111
EAN/GTIN:
     7612738340278
Suchbegriffe:
Einbauwaschbecken
Einbauwaschtisch
Möbelwaschtisch
Schrankwaschtisch
unterbaufähig · 3 Befestigungen · je 28 cm Abstand · mit verdecktem Ablauf · mit Ablaufventil (nicht verschließbar)Weitere technische Eigenschaften:· Ablagefläche: rechts· Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1· Durchmesser Ablaufloch: 46mm· Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Höhe:
150 mm
Breite:
900 mm
Tiefe:
460 mm
Material:
Sanitärkeramik
Innenform:
eckig
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Designer:
Ludovica Palomba/Roberto Palomba
Besonderheit:
Becken links
Geeignet:
für Möbel
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
KARTELL
Marke:
LAUFEN
Form:
eckig
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 789,08*
€ 905,45*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 783,62*
€ 924,4819*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 824,79*
€ 950,36*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 801,06*
€ 954,49*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.026,33*
€ 2.232,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,36*
€ 1.130,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 940,34*
€ 1.119,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 900,08*
€ 1.071,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,74*
€ 1.036,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 824,79*
€ 981,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8103394001581
ab € 537,70*
Ähnlich
Roca
H8103397571581
ab € 777,57*
Ähnlich
Roca
H8103390001581
ab € 504,02*
Ähnlich
Roca
H8103397591121
ab € 779,88*
Ähnlich
Roca
H8103390001121
ab € 504,31*
Ähnlich
Roca
H8103390201121
ab € 781,92*
Ähnlich
Roca
H8103394001121
ab € 535,62*
Ähnlich
Roca
H8103397571121
ab € 780,54*
Ähnlich
Roca
H8103380201111
ab € 778,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.