Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-Küchenmischer 120 LOGIS DN 15 CoolStart Eco Schwenkausl chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000645221
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71837000
EAN/GTIN:
     4011097766416
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
ComfortZone 120 · Kaltwasser in Mittelstellung · Schwenkbereich 360° · Normalstrahl · Durchflussmenge 12 l/min · Keramikmischsystem mit Eco-Griffposition für reduzierte Durchflussmenge um bis zu 50 % · Anschlussschläuche G 3/8″ · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 157mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 203mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Spültisch-Einhebelmischer, spültisch-einhebelmischer hansgrohe, spültisch einarmarmatur, 0113350099500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 72,70*
€ 92,72*
6 Tage
180
Frei Haus
ab € 83,25*
€ 105,95*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 83,86*
€ 106,47*
Lager 1498
unbekannt
€ 5,45*
ab € 83,87*
€ 106,48*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,12*
€ 106,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,48*
€ 126,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,61*
€ 124,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,74*
€ 118,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,39*
€ 114,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,87*
€ 99,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 480,35*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 671,88*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 69,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 87,35*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,65*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,47*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 115,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 305,23*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 378,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.