Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG 3L WT-Armatur AXOR MONTREUX DN 15 UP f Wd-Mon m Hebelgr brushed ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000645470
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16534820
EAN/GTIN:
     4011097808437
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Lieferumfang: Griffe · Rosette · Auslauf (Länge einstellbar zwischen 165-225 mm) · unverschließbares SiebventilWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: zweigriffig· Aufbauhöhe gesamt: 76mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mittenabstand: 165mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 165mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickel
Ausladung:
225 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Hebelgriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
brushed nickel
Serie:
AXOR MONTREUX
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 590,27*
€ 686,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 605,68*
€ 689,41*
€ 5,95*
ab € 611,61*
€ 696,81*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 672,50*
€ 758,69*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 673,79*
€ 762,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 758,69*
€ 902,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 750,64*
€ 893,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 728,22*
€ 866,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 707,03*
€ 841,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 672,50*
€ 800,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
10303180
ab € 133,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.