Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-Küchenmisch Semi-Pro AXOR MONTREUX DN 15 ES-Optik


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000645490
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16582800
EAN/GTIN:
     4011097822853
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Schwenkbereich 360° · vertikale Griffposition · Normal- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlrückstellung durch Tastendruck · Durchflussmenge 9,5 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriertWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 622mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, hansgrohe brausebatterie, brause einhandmischer, 011335010402, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 673,96*
€ 794,67*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 692,91*
€ 798,52*
€ 5,95*
ab € 701,69*
€ 809,72*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 764,50*
€ 875,76*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 766,08*
€ 879,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,76*
€ 1.042,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 869,69*
€ 1.034,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 832,63*
€ 990,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 804,78*
€ 957,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 764,50*
€ 909,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 480,35*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 69,37*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 87,24*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,65*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 72,70*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,65*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 115,48*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 305,23*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 378,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.