Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG EH-WT-Mischer AXOR UNO 225 UP Bü-Gri Wd-Mon bru-ni


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Hansgrohe AXOR Uno Nickel
Artikel-Nr.:
     1498-6000645774
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38122820
EAN/GTIN:
     4011097982830
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Griff rechts oder links positionierbar · Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart Grundkörper · DN 15Weitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 128mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 225mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 225mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickel
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Ausladung:
225 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Bügelgriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
brushed nickel
Serie:
AXOR UNO
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 407,63*
€ 472,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,30*
€ 480,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,95*
€ 483,65*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,75*
€ 517,23*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 451,33*
€ 519,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 517,23*
€ 615,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 512,71*
€ 610,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,79*
€ 592,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 481,88*
€ 573,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 448,75*
€ 534,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38032000
ab € 283,78*
Ähnlich
Hansgrohe
38122000
ab € 259,91*
Ähnlich
Hansgrohe
45003000
ab € 284,93*
Ähnlich
Hansgrohe
45003820
ab € 426,93*
Ähnlich
Hansgrohe
38036820
ab € 456,69*
Ähnlich
Hansgrohe
38036000
ab € 304,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.