Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Unterbauspüle 180 x 450 S719-U655 edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
HANSGROHE 43429800 HG Unterbauspüle 180/450 S719-U655 edelstahl
Artikel-Nr.:
     1498-6000645850
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43429800
EAN/GTIN:
     4059625007228
Suchbegriffe:
Unterbauwaschtisch
unterbauwaschtisch edelstahl
unterbauwaschtisch
1 Hauptbecken · 1 Zusatzbecken · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 80 cm · Position Überlauf im Hauptbecken seitlich rechts im Becken · Eckradius 10 mm · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 2· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Ablaufventil: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0141500025552, Doppelspüle, Spüle, Spültisch
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 676,84*
€ 790,69*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 673,73*
€ 813,0218*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 740,38*
€ 866,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,92*
€ 870,28*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 745,89*
€ 870,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 866,64*
€ 1.031,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 855,76*
€ 1.018,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 812,95*
€ 967,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 785,86*
€ 935,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 740,38*
€ 881,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43431380
ab € 289,77*
Ähnlich
Hansgrohe
43434170
ab € 389,49*
Ähnlich
Hansgrohe
43434290
ab € 389,80*
Ähnlich
Hansgrohe
43434380
ab € 390,72*
Ähnlich
Hansgrohe
43433380
ab € 343,88*
Ähnlich
Hansgrohe
43433170
ab € 341,59*
Ähnlich
Hansgrohe
43433290
ab € 344,03*
Ähnlich
Hansgrohe
43430800
ab € 733,03*
Ähnlich
Hansgrohe
43425800
ab € 342,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.