Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Elektro-WT-Mischer AXOR UNO 160 UP Wd-Mon chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000645906
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     45110000
EAN/GTIN:
     4011097832432
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Ausladung 225 mm · Infrarot-Näherungselektronik · 230 V/50 Hz · Temperatur einstellbar über iBox · manueller Wasserstopp zur Beckenreinigung · diebstahlsichere Luftsprudler · Reichweite der Infrarotsensorik einstellbar · automatische Umgebungsanpassung der Infrarotsensorik · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Schmutzfangsiebe in den Anschlussschläuchen · mit Rosette · Auslauf · Abdeckrosette für iBox · Trafo 6 V/6 Watt · Anschlussart GrundkörperWeitere technische Eigenschaften:· Art der Spannungsversorgung: Netzbetrieb· Aufbauhöhe gesamt: 84mm· Ausführung der Temperaturregelung: fest eingestellt· Ausführung Einbauarmatur: Aufbauteil· Ausziehbarer Einlauf mit Handdusche: Nein· Geeignet für Waschtische: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Trafo: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Selbstverschließend: Ja· Vorsprung Ablauf: 161mm
Weitere Informationen:
Ausladung:
160 mm
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Strahlarten:
1 Strahl
Armaturenart:
Elektronikbatterie
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR UNO
Marke:
HANSGROHE
Ausführung:
Infrarot
Farbe:
Chrom
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 594,98*
€ 678,59*
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 599,93*
€ 681,82*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 614,61*
€ 706,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 667,06*
€ 753,61*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 665,50*
€ 757,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,61*
€ 896,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 747,75*
€ 889,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 707,85*
€ 842,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 684,22*
€ 814,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 667,06*
€ 793,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
16180180
ab € 227,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.