Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 450 S5110-F450 SG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646415
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43330290
EAN/GTIN:
     4059625173565
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einbauspüle
einbauspüle
aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Ausrichtung Becken links · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich links im Becken · ohne Ab- und ÜberlaufgarniturWeitere technische Eigenschaften:· Anzahl der Spülbecken: 1· Höhe: 205mm· Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein· Mit Ablaufventil: Nein· Mit Befestigungsmaterial: Ja· Montageart: Aufbau· Pflegeleichte Oberfläche: Nein· Tiefe (1): 415mm
Weitere Suchbegriffe: 014150004902, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 324,25*
€ 380,14*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 379,49*
€ 457,0744*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 402,63*
€ 473,39*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 414,12*
€ 483,43*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 386,30*
€ 485,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 483,43*
€ 575,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,01*
€ 564,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,75*
€ 526,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 431,59*
€ 513,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 414,12*
€ 492,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43301800
ab € 489,61*
Ähnlich
Hansgrohe
43306800
ab € 723,32*
Ähnlich
Hansgrohe
43314290
ab € 324,45*
Ähnlich
Hansgrohe
43307800
ab € 724,76*
Ähnlich
Hansgrohe
43312380
ab € 207,70*
Ähnlich
Hansgrohe
43312170
ab € 207,62*
Ähnlich
Hansgrohe
43312290
ab € 207,49*
Ähnlich
Hansgrohe
43330380
ab € 321,84*
Ähnlich
Hansgrohe
43330170
ab € 322,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.