Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Rainfinity 250 3jet Wandmontage mattweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 26232700 HG Kopfbrause Rainfinity 250 3jet Wand-Unterputz-Montage mat
HANSGROHE 26232700 HG Kopfbrause Rainfinity 250 3jet Wand-Unterputz-Montage mat
HANSGROHE 26232700 HG Kopfbrause Rainfinity 250 3jet Wand-Unterputz-Montage mat
Artikel-Nr.:
     1498-6000646564
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26232700
EAN/GTIN:
     4059625201503
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
inkl. Brausearm · Ausladung 273 mm · Mitte Strahlscheibe 151 mm · Brausekopfgröße 250 mm · Brausearm vertikal neigbar um 10-30° · Strahlart PowderRain · Intense PowderRain · RainStream · Ansteuerung der 3 Strahlzonen muss über 3 Ventile oder ein Umstellventil mit 3 Abgängen erfolgen · Oberfläche Strahlscheibe graphit · Material Aluminium · Kopfbrause zur Reinigung abnehmbar · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Ausladung (1): 273mm· Deckenmontage: Nein· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Verstellbarer Kopf: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0116300784549, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 958,48*
€ 1.101,81*
Lager 1498
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.002,72*
€ 1.150,96*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.005,30*
€ 1.156,07*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.016,41*
€ 1.160,09*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.023,93*
€ 1.166,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.150,96*
€ 1.369,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.134,29*
€ 1.349,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.082,53*
€ 1.288,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.047,94*
€ 1.247,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.002,72*
€ 1.193,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26229700
ab € 561,04*
Ähnlich
Hansgrohe
26229990
ab € 645,01*
Ähnlich
Hansgrohe
26227000
ab € 515,03*
Ähnlich
Hansgrohe
26227700
ab € 669,07*
Ähnlich
Hansgrohe
26226000
ab € 513,23*
Ähnlich
Hansgrohe
26226700
ab € 671,43*
Ähnlich
Hansgrohe
26233000
ab € 737,14*
Ähnlich
Hansgrohe
26233700
ab € 959,88*
Ähnlich
Hansgrohe
26232000
ab € 736,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.