| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000646587 Herst.-Nr.: 26520340 EAN/GTIN: 4059625221297 |
| | |
|
| | |
| Brausekopfgröße 120 mm · Strahlartenumstellung durch Select-Taste · Strahlart RainAir · Rain · Whirl · Durchflussmenge bei 3 bar 15 l/min · mit innenliegender Wasserführung · ausspülbares Schmutzfangsieb · Anschlussgewinde G 1/2″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 3· Durchmesser Duschkopf: 120mm· Einstellbarer Sprühstrahl: Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Min. Mischwasserverbrauch Zapfstelle: 14,4l/min· Mit herausnehmbarem Sieb: Ja· Mit Schnellkupplung: Nein· Mit Wandhalterung: Nein· Mitdrehender Anschluss: Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handbrause hansgrohe, handbrause, 0116300503517, 1-Funktionshandbrause, 3-Funktionshandbrause, 4-Funktionshandbrause, Doppelstrahlbrause, Funktionshandbrause, Handbrausegarnitur, Handbrause-Set, Handdusche, Massage-Handbrause, Reinigungsbrause, Schlauchbrause, Stab-Handbrause, Wellness-Handbrause |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 94,53* | € 118,13* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,00* | ab € 94,99* | € 118,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 100,80* | € 125,10* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 101,23* | € 125,51* | | | | Lager 1498 | | | | | | € 5,45* | ab € 101,89* | € 126,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|