Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wannenmischer Aufputz Metropol mattweiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 32540700 HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz mattweiß
HANSGROHE 32540700 HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz mattweiß
HANSGROHE 32540700 HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz mattweiß
Artikel-Nr.:
     1498-6000646711
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32540700
EAN/GTIN:
     4059625231722
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 180 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Grundfarbe: weiß· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Griffen: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Mittenabstand: 180mm· Montageart (1): Wand· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 180mm
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011050015802, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 330,40*
€ 386,83*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 335,73*
€ 394,38*
Lager 1498
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 361,63*
€ 424,10*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 362,90*
€ 425,96*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,56*
€ 431,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 424,10*
€ 504,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 418,78*
€ 498,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,32*
€ 481,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,72*
€ 467,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32540340
ab € 352,56*
Ähnlich
Hansgrohe
32540140
ab € 353,79*
Ähnlich
Hansgrohe
32540670
ab € 329,65*
Ähnlich
Hansgrohe
32540990
ab € 355,44*
Ähnlich
Hansgrohe
71740340
ab € 203,29*
Ähnlich
Hansgrohe
71740140
ab € 203,06*
Ähnlich
Hansgrohe
71740670
ab € 179,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71740700
ab € 180,52*
Ähnlich
Hansgrohe
71740990
ab € 203,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.