| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000646787 Herst.-Nr.: 46770000 EAN/GTIN: 4059625189917 |
| | |
|
| | |
| 1 Verbraucher · Anschlussgröße DN 15/DN 20 · zu ergänzen mit Grundkörper für Abstellventil 16973180 · 16974180 oder 16970180Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Unterputzventil | Oberfläche: | chrom | Mit Abdeckrosette: | Nein | Einbau: | Nein | Serie: | AXOR EDGE | Marke: | HANSGROHE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 203,08* | € 239,28* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,95* | € 240,43* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,66* | € 263,75* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 227,09* | € 265,74* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 227,38* | € 265,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|