| |
|
| Artikel-Nr.: 1498-6000646788 Herst.-Nr.: 46771000 EAN/GTIN: 4059625189900 |
| | |
|
| | |
| 1 Verbraucher · Anschlussgröße DN 15/DN 20 · zu ergänzen mit Grundkörper für Abstellventil 16973180 · 16974180 oder 16970180Weitere technische Eigenschaften:· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja Weitere Informationen: | | Armaturenart: | Unterputzventil | Oberfläche: | chrom | Mit Abdeckrosette: | Nein | Einbau: | Nein | Serie: | AXOR EDGE | Marke: | HANSGROHE |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 224,61* | € 261,68* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 224,30* | € 262,97* | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,54* | € 287,85* | | | | Lager 1498 | | | | | | Frei Haus | ab € 248,33* | € 288,85* | | | | | | 19 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 249,00* | € 290,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1498 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1498 | | Versand: Lager 1498 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,95* | | ab € 10,00* | € 5,45* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498 | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|