Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Waschtischmischer 240 Talis E PGO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646823
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71716990
EAN/GTIN:
     4059625232149
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Comfort Zone 240 · Ausladung 183 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · Anschluss über Anschlussschläuche G 3/8″ · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig· Anzahl der Griffe: eingriffig· Aufbauhöhe gesamt: 292mm· Ausführung Ablauf: fest· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Handbrause: Nein· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 183mm· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein· Vorsprung Ablauf: 183mm· Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Höhe:
292 mm
Ausladung:
183 mm
Oberfläche:
polished gold optic
Material:
Messing
Ablaufgarnitur:
mit Zugstangen-Ablaufgarnitur
Auslauf:
starr
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Anschlussart:
Hochdruck
Serie:
TALIS E
Marke:
HANSGROHE
Form:
rund
Montageart:
Standmontage
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, waschtischarmatur hansgrohe, selbstschluss-waschtischbatterie, 011051402901512, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 261,09*
€ 309,07*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 261,20*
€ 309,46*
€ 5,95*
ab € 262,36*
€ 310,31*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 262,40*
€ 310,43*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 262,40*
€ 310,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 309,07*
€ 367,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,47*
€ 365,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,52*
€ 350,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,18*
€ 341,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 261,09*
€ 310,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71717670
ab € 225,38*
Ähnlich
Hansgrohe
71716670
ab € 228,76*
Ähnlich
Hansgrohe
71716700
ab € 229,36*
Ähnlich
Hansgrohe
71717700
ab € 224,25*
Ähnlich
Hansgrohe
71717990
ab € 241,38*
Ähnlich
Hansgrohe
32512340
ab € 412,20*
Ähnlich
Hansgrohe
32512140
ab € 411,60*
Ähnlich
Hansgrohe
32512670
ab € 385,25*
Ähnlich
Hansgrohe
32512700
ab € 383,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.