Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Thermostat Unterputz Ecostat S Fertigset 2 Verbraucher BBC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HANSGROHE 15758340 HG Fertigmontageset ECOSTAT S f UP-Thermostat 2 Verbr bru bl
HANSGROHE 15758340 HG Fertigmontageset ECOSTAT S f UP-Thermostat 2 Verbr bru bl
HANSGROHE 15758340 HG Fertigmontageset ECOSTAT S f UP-Thermostat 2 Verbr bru bl
HANSGROHE 15758340 HG Fertigmontageset ECOSTAT S f UP-Thermostat 2 Verbr bru bl
Artikel-Nr.:
     1498-6000646919
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15758340
EAN/GTIN:
     4059625216682
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge oberer Abgang 26 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Ab-/Umstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universalWeitere technische Eigenschaften:· Druckausgleichend: Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Kühles Gehäuse: Nein· Mit Duschgarnitur: Nein· Mit fester Kopfdusche: Nein· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein· Mit Kupplungen: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: sonstige· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Nein
Weitere Suchbegriffe: 0110517059502, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 463,84*
€ 531,10*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 450,54*
€ 538,11*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 470,86*
€ 541,21*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 509,06*
€ 578,47*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 511,22*
€ 581,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,47*
€ 688,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 573,27*
€ 682,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 555,71*
€ 661,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 539,41*
€ 641,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 509,06*
€ 605,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
46141000
ab € 2.145,91*
Ähnlich
Hansgrohe
46751000
ab € 931,64*
Ähnlich
Hansgrohe
46750000
ab € 845,78*
Ähnlich
Hansgrohe
46740000
ab € 805,25*
Ähnlich
Hansgrohe
46741000
ab € 884,36*
Ähnlich
Hansgrohe
15758140
ab € 451,02*
Ähnlich
Hansgrohe
15758670
ab € 419,99*
Ähnlich
Hansgrohe
15758700
ab € 416,67*
Ähnlich
Hansgrohe
15758990
ab € 448,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.