Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Kopfbrause Croma 280 BBR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646920
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     26220140
EAN/GTIN:
     4059625264126
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kopfbrause
kopfbrause hansgrohe
kopfbrause
Brausekopfgröße 280 mm · Kopfbrause im Winkel verstellbar · Strahlart RainAir · Durchflussmenge RainAir Strahl (bei 3 bar) 15 l/min · vollverchromte Strahlscheibe · Material Strahlscheibe Metall · Strahlscheibe zur Reinigung abnehmbar · Montage Decke oder Wand · Anschlussgewinde G 1/2″Weitere technische Eigenschaften:· Antikalksystem: Ja· Deckenmontage: Ja· Einstellbarer Sprühstrahl: Nein· Grundfarbe: sonstige· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Verstellbarer Kopf: Ja
Weitere Suchbegriffe: 011630067301501, Deckenbrause, Regenbrause, Regendusche, Regenpaneel, Schwallbrause, Sportkopfbrause, Tellerkopfbrause
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 350,18*
€ 424,36*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 357,12*
€ 424,83*
€ 5,95*
ab € 360,80*
€ 428,61*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 393,46*
€ 465,86*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 395,08*
€ 467,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 467,44*
€ 556,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 463,62*
€ 551,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 447,66*
€ 532,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,53*
€ 514,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 395,08*
€ 470,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
26221000
ab € 235,17*
Ähnlich
Hansgrohe
26220340
ab € 350,92*
Ähnlich
Hansgrohe
26221340
ab € 350,43*
Ähnlich
Hansgrohe
26221140
ab € 338,98*
Ähnlich
Hansgrohe
26221670
ab € 329,26*
Ähnlich
Hansgrohe
26221700
ab € 327,91*
Ähnlich
Hansgrohe
26221990
ab € 351,00*
Ähnlich
Hansgrohe
26220670
ab € 328,57*
Ähnlich
Hansgrohe
26220700
ab € 326,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.