Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Spültischmischer 230 Select 2jet Axor Citterio Ausziehbrause chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000646962
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     39863000
EAN/GTIN:
     4059625257890
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
ComfortZone 230 · L-Auslauf · Schwenkbereich 110/150° · Laminar- und Brausestrahl · Brausestrahl arretierbar · Strahlumstellung durch Tastendruck und Strahlrückstellung automatisch durch Schliesen der Armatur · Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls · MagFit magnetische Brausehalterung · Quick-Connect Brauseschlauch · Durchflussmenge 8 l/min · Keramikmischsystem · Anschlussschläuche G 3/8″ · Rückflussverhinderer integriert · für Durchlauferhitzer geeignetWeitere technische Eigenschaften:· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Aufbauhöhe gesamt: 342mm· Hahn einklappbar (Bajonett): Nein· Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja· Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein· Mit Temperaturbegrenzung: Ja· Mittenabstand: 234mm· Niederdruckausführung: Nein· Oberflächenbehandlung: poliert· Oberflächenschutz: verchromt· Schließmechanismus: Kartusche keramisch· Thermostatisch: Nein
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Spülbrause, Waschbeckenbrause, Spültisch Einarmarmatur, Spültisch Einhebelarmatur, Spültisch-Einhandmischer, Spültisch-Einhebelmischer, hansgrohe brausebatterie, waschbeckenbrause, 0113350172500, Armatur, Batterie, Einhandmischer, Küchenarmatur, Küchenmischer, Mischer, Water Dispenser
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 398,65*
€ 467,39*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 400,01*
€ 469,50*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 412,75*
€ 496,75*
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 485,57*
€ 560,36*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 483,52*
€ 562,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 562,36*
€ 669,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 560,89*
€ 667,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 546,99*
€ 650,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 527,50*
€ 627,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 483,52*
€ 575,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39862000
ab € 424,86*
Ähnlich
Hansgrohe
39862800
ab € 582,00*
Ähnlich
Hansgrohe
72804000
ab € 147,75*
Ähnlich
Hansgrohe
72804800
ab € 193,81*
Ähnlich
Hansgrohe
72804670
ab € 192,86*
Ähnlich
Hansgrohe
72806000
ab € 130,65*
Ähnlich
Hansgrohe
72806800
ab € 169,31*
Ähnlich
Hansgrohe
72806670
ab € 170,16*
Ähnlich
Hansgrohe
39863800
ab € 541,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.